{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 60,4 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 63 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 3,3 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,1 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 220,9 mm | |
Inserto adatto | TP..1003.. | |
Denominazione originale prodotto | HM390 ETP D32-4-M16 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 226484 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075332810 | |
Codice del produttore | 3106996 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa per spallamenti HELI3MILL, con codolo filettato, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 32/4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
393,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino
305,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
374,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
Sede filettata M | M16 | M16 | M16 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | Fresatura di spallamenti | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Ramping |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | 40 mm | 40 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado | 90 grado |