{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Forma del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 61 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,9 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,65 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 26,5 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1335.. | |
Set di viti per inserti | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215570 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197750716 | |
Codice del produttore | 215570 32/4 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |