{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Sede filettata M | M10 | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 37 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 38 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,7 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,19 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 14,5 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1335.. | |
Set di viti per inserti | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215570 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409218 | |
Codice del produttore | 215570 20/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° GARANT Softcut MTC, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
230,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
222,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
308,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
274,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sede filettata M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Inserto adatto | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |