Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier 80/7 mm

Codice art.: 222065 80/7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 80 mm
Numero taglienti Z 7
Esecuzione del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 63 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD 3,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 143 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 158 mm
Angolo rampa αmax. 0,33 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 62,4 mm
Tipo inserti 10
Inserto adatto SOMT..
Vite inserto 229718 (15IP; 3,5 Nm)
Angolo di regolazione κ 10 grado
Fz Helix 0,7
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222065 80/7
EAN / GTIN 4960664707683
Codice del produttore THN07676

Descrizione

Descrizione:

La fresa ad alto avanzamento MFH Harrier consente tempi di lavorazione brevi grazie agli elevati valori di avanzamento con grandi profondità di taglio. La combinazione tra taglienti convessi e angolo di registrazione riduce la forza di taglio e la tendenza a vibrare.

Uso:

Per aumentare la produttività nella fresatura a spianare, nella fresatura di scanalature e nella fresatura di tasche. Il problema delle grandi sporgenze nella fresatura a tuffo è eliminato grazie alla bassa forza di taglio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello