Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per fresatura SOMT....20ER-LD, per frese ad alto avanzamento, P25M, Modello: 10

Codice art.: 222078 10
Sconto
16,90 €
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT100420-ER-LD
Modello ST1400
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo PR1525
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 3,5 mm
Avanzamento fz per dente 0,03 − 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo inserti 10
Spessore inserto E 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222078 10
EAN / GTIN 4960664708154
Codice del produttore TLB05608

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

Uso:

La geometria LD è adatta anche per le grandi profondità di taglio (ap max.= 5 mm) in caso di avanzamento moderato.
Non usare per fresatura Helix, fresatura a tuffo e contornaturadi pareti ripide.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello