{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,5 mm | |
Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD | 3,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 83 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 98 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,64 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 32,4 mm | |
Tipo inserti | 10 | |
Inserto adatto | SOMT.. | |
Vite inserto | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 10 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 222065 50/5 | |
EAN / GTIN | 4960664707638 | |
Codice del produttore | THN07671 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier 50/5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
498,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
400,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
408,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Angolo di regolazione κ | 10 grado | 15 grado | 20 grado |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Plunging | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Fresatura circolare |
Inserto adatto | SOMT.. | XOMU094812 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Angolo rampa αmax. | 0,64 grado | 0,92 grado | 0,47 grado |