{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 66 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 2 mm | |
Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD | 5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 108 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 130 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,5 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 41 mm | |
Tipo inserti | 14 | |
Inserto adatto | SOMT.. | |
Vite inserto | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 10 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 222065 66/4 | |
EAN / GTIN | 4960664719624 | |
Codice del produttore | THN07662 |