Fresa ad alto avanzamento 7792VX, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 160/12mm

Codice art.: 221908 160/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 160 mm
Numero taglienti Z 12
Esecuzione del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 133 mm
Profondità di taglio massima ap max 3,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
⌀ Foro di attacco 50 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 293 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 318 mm
Angolo rampa αmax. 0,15 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 132,3 mm
Tipo inserti 16
Inserto adatto XE.. 1605
Vite inserto 229920 (TP20; 7,6Nm)
Angolo di regolazione κ 16 grado
Fz Helix 0,7
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221908 160/12
EAN / GTIN 4059782503854
Codice del produttore 5665957

Descrizione

Descrizione:

La struttura innovativa degli inserti nonché il relativo angolo di registro nel corpo della fresa riducono considerevolmente le forze radiali deviandole in direzione assiale. Inserti particolarmente spessi con 4 taglienti per le applicazioni più difficili ed elevata redditività. L’utensile offre particolari vantaggi nella fresatura a spianare e nella fresatura di tasche profonde, e grazie allo smusso Wiper rettificato è altrettanto adatto per fresatura a tuffo e finitura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello