{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 125 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Forma del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 104 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 229 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 248 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,17 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 103,3 mm | |
Tipo inserti | 12 | |
Inserto adatto | XD.. 1205 | |
Vite inserto | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 12 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221908 125/8 | |
EAN / GTIN | 4059782505605 | |
Codice del produttore | 5656380 | |
Produttore | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |