Fresa ad alto avanzamento 7792VX con foratura, per inserti XD.., ⌀ D / Numero taglienti Z: 100/6mm

Codice art.: 221908 100/6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 100 mm
Numero taglienti Z 6
Forma del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 79 mm
Profondità di taglio massima ap max 2,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 32 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 179 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 198 mm
Angolo rampa αmax. 0,22 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 78,3 mm
Tipo inserti 12
Inserto adatto XD.. 1205
Vite inserto 229919 (T15; 3,1Nm)
Angolo di regolazione κ 12 grado
Fz Helix 0,7
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 221908 100/6
EAN / GTIN 4059782503250
Codice del produttore 5667834
Produttore Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Descrizione

Descrizione:

La struttura innovativa degli inserti nonché il relativo angolo di registro nel corpo della fresa riducono considerevolmente le forze radiali deviandole in direzione assiale. Inserti particolarmente spessi con 4 taglienti per le applicazioni più difficili ed elevata redditività. L’utensile offre particolari vantaggi nella fresatura a spianare e nella fresatura di tasche profonde, e grazie allo smusso Wiper rettificato è altrettanto adatto per fresatura a tuffo e finitura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello