{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ Tagliente DC | 52 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 44,6 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 96,6 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 103 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,8 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,7 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 73,66 mm | |
Inserto adatto | XNMU040310.. | |
Angolo di regolazione κ | 17 grado | |
Fz Helix | 0,8 | |
Denominazione originale prodotto | FFX4 FD052-7-22-04 | |
Tipo di prodotto | Frese a copiare |
Codice articolo | 221106 52/7 | |
EAN / GTIN | 7291075393392 | |
Codice del produttore | 3369973 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento LOGIQ4FEED, a manicotto, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 52/7
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
615,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
368,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
405,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 7 | 7 | 7 |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Fresatura circolare | Fresatura circolare; Ramping | Ramping; Ramping; Ramping |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | XNMU040310.. | RD..1003 | CPHX 09T3.. |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
Tipo di prodotto | Frese a copiare | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |