{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 32,6 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 72,6 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 79 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,8 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,9 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 57,29 mm | |
Inserto adatto | XNMU040310.. | |
Angolo di regolazione κ | 17 grado | |
Fz Helix | 0,8 | |
Denominazione originale prodotto | FFX4 FD040-6-16-04 | |
Tipo di prodotto | Frese a copiare |
Codice articolo | 221106 40/6 | |
EAN / GTIN | 7291075393361 | |
Codice del produttore | 3336687 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento LOGIQ4FEED, a manicotto, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 40/6
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
535,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
514,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 16 mm | 16 mm |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Fresatura circolare | Fresatura circolare; Ramping; Plunging |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | 40 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 72,6 mm | 67 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 79 mm | 78 mm |
Lunghezza rampa L per αmax. | 57,29 mm | 26 mm |