{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Tang | |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 8 mm | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
Inserto adatto | LO.U0904.. | |
Set di viti per inserti | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215954 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939876 | |
Codice del produttore | 215954 20/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang passo stretto, codolo Weldon, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
350,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino
279,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
119 pezzi in magazzino
273,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
184,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
322,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Inserto adatto | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |