{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 62,1 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | SE.T1305; XEEW1305 | |
Set di viti per inserti | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 213555 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197953452 | |
Codice del produttore | 213555 50/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa a spianare a 45° GARANT Softcut ad alte prestazioni 50/4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
340,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
402,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
360,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
364,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ Foro di attacco | 22 | 22 | 22 | 22 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 | 40 | 40 | 40 |
Inserto adatto | SE.T1305 ;XEEW1305 | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 50 | 50 | 50 | 50 |
Passo dei taglienti | differente | differente | differente | differente |