SEET 1305 AGSR, HB8630, Modello: INOX

Codice art.: 213586 INOX
Sconto
16,97 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.609 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SEET 1305 AGSR
Modello INOX
Tipo HB8630
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,22 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 5,56 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213586 INOX
EAN / GTIN 4045197806178
Codice del produttore 213586 INOX

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spessore inserti migliorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l’usura grazie al modernissimo rivestimento.

Nota:

Per ottenere superfici di alta qualità, usare insieme a n. art. 213596 UNI.
Valori indicativi per ae =0,5... 1×D / apmax. = 4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello