{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 112,2 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Inserto adatto | SE.T1305; XEEW1305 | |
Set di viti per inserti | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 213555 100/10 | |
EAN / GTIN | 4045197953650 | |
Codice del produttore | 213555 100/10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa a spianare a 45° GARANT Softcut ad alte prestazioni, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 100/10mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
683,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
975,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 10 | 10 |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | 32 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | SE.T1305; XEEW1305 | SN.U; ON.U |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 100 mm | 100 mm |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare |