Fresa a spianare a 45° TwinCut passo stretto, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 100/10mm

Codice art.: 213420 100/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 10
  • Angolo di regolazione κ: 45
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TwinCut
⌀ Tagliente DC 100 mm
Numero taglienti Z 10
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 45 grado
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Esterno massimo Dmax per inserti ON.U 111,8 mm
⌀ Esterno massimo Dmax per inserti SN.U 115,2 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. per inserti SN.U 50 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. per inserti ON.U 48,3 mm
⌀ Foro di attacco 32 mm
Inserto adatto SN.U; ON.U
Set di viti per inserti 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Sottoplacchetta 219897
Vite di serraggio per sottoplacchetta 219899
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213420 100/10
EAN / GTIN 4045197716859
Codice del produttore 213420 100/10

Descrizione

Esecuzione:

A partire da ⌀ 160 mm per attacchi a norma DIN 2079 con 4 fori di fissaggio supplementari e senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Uso:

Con inserti a 8 taglienti bilaterali (ON. U) o inserti a 4 taglienti (SN. U).

Ricambi:

Piastrina di appoggio n. articolo 219897 utilizzabile per entrambi i tipi di inserto.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.
Dotazione mista non prevista di ON. U e SN. U consentito.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa a spianare a 45° TwinCut passo stretto, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 100/10mm

Fresa a spianare a 45° TwinCut passo stretto, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 100/10mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
975,52 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
661,44 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
774,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
683,28 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 10 5 7 10
⌀ Foro di attacco 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Passaggio interno per LR
Inserto adatto SN.U; ON.U SN.U; ON.U SN.U; ON.U SE.T1305; XEEW1305
Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto a manicotto a manicotto
⌀ Tagliente DC 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Tipo di prodotto Frese a spianare Frese a spianare Frese a spianare Frese a spianare

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello