{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TwinCut | |
⌀ Tagliente DC | 125 mm | |
Numero taglienti Z | 12 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Esterno massimo Dmax per inserti ON.U | 136,8 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax per inserti SN.U | 140,2 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per inserti SN.U | 63 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per inserti ON.U | 61,3 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Inserto adatto | SN.U; ON.U | |
Set di viti per inserti | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sottoplacchetta | 219897 | |
Vite di serraggio per sottoplacchetta | 219899 | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 213420 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197716866 | |
Codice del produttore | 213420 125/12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa a spianare a 45° TwinCut passo stretto, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 125/12mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
1.203,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
792,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
938,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
848,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 12 | 6 | 8 | 12 |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Inserto adatto | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
⌀ Tagliente DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare |