• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Mini 42/7 mm

Codice art.: 213056 42/7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Plunging; Fresatura circolare; Plunging
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Q
⌀ Tagliente DC 42 mm
Numero taglienti Z 7
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Utilizzo fresa Plunging; Fresatura circolare; Plunging
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 36 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
Sede filettata M M16
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 78 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 82 mm
Fresatura a interpolazione ap 1 mm
Angolo rampa αmax. 0,58 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 34,4 mm
Inserto adatto ANGX10T308ZE.R
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213056 42/7
EAN / GTIN 4062406566623
Codice del produttore 213056 42/7

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura ad alto avanzamento per diametri di lavorazione più piccoli e profondità d’impiego maggiori. Particolarmente efficace grazie all’elevato numero di taglienti.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 7IP.
Se si utilizzano prolunghe, lavorare sempre con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "Power Q" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello