{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 42 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura circolare; Plunging | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 78 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 82 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,58 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 34,4 mm | |
Inserto adatto | ANGX10T308ZE.R | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213056 42/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566616 | |
Codice del produttore | 213056 42/5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Mini, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 42/5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
356,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
NOK 3 150,91
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
NOK 3 164,49
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
NOK 4 183,10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
NOK 4 644,87
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura circolare; Plunging | Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Ramping; Ramping |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Inserto adatto | ANGX10T308ZE.R | RD..1003 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | med gänga | med gänga | med gänga | med gänga |
⌀ Tagliente DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |