{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 42 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Ramping; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 42 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 74 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 82 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 2,5 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,36 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 29,45 mm | |
Inserto adatto | RPK.10T3M0T | |
Set di viti per inserti | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212006 42/5 | |
EAN / GTIN | 4062406576547 | |
Codice del produttore | 212006 42/5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa a copiare e a spianare indexate 42/5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
355,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
241,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
242,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
320,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
356,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Utilizzo fresa | Ramping ;Ramping | Fresatura circolare ;Ramping | Fresatura circolare ;Ramping | Ramping ;Fresatura circolare ;Ramping | Plunging ;Fresatura circolare ;Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì | sì |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato |
⌀ Tagliente DC | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |