• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

RPKW 10T3MOT ST1400

Codice art.: 212034 ST1400
Sconto
10,86 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8.493 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RPKW 10T3MOT
Modello ST1400
Tipo HB7515
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,35 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212034 ST1400
EAN / GTIN 4062406390310
Codice del produttore 212034 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
330
Acciaio < 900 N/mm²
P
260
Acciaio < 1100 N/mm²
P
230
Acciaio < 1400 N/mm²
P
180
GG(G)
K
220
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Per poter utilizzare tutti i sei taglienti, non superare un’ap di 2,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello