Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Double 52/4 mm

Codice art.: 213014 52/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Plunging; Ramping; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Power Q
    ⌀ Tagliente DC 52 mm
    Numero taglienti Z 4
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Utilizzo fresa Plunging; Ramping; Plunging
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura HPC
    Sostituzione del materiale PowerCard
    ⌀ D3 36 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
    ⌀ Foro di attacco 22 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 88 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 102 mm
    Fresatura a interpolazione ap 2 mm
    Angolo rampa αmax. 1,39 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 33,07 mm
    Inserto adatto XOMU146715
    Angolo di regolazione κ 16 grado
    Fz Helix 0,8
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 213014 52/4
    EAN / GTIN 4062406266851
    Codice del produttore 213014 52/4

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sistema di utensili con alloggiamento inserto estremamente stabile per garantire la massima sicurezza dei processi. Geometrie degli utensili con forza di taglio ridotta per un miglior scarico del mandrino principale.

    Ricambi:

    Set di viti per inserti n. art. 219799 8 (20IP, 5,7Nm).

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,7 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "Power Q" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello