{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 184 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 198 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 2 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,57 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 81,07 mm | |
Inserto adatto | XOMU146715 | |
Angolo di regolazione κ | 16 grado | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213014 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406266899 | |
Codice del produttore | 213014 100/8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Double 100/8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
715,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
583,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 8 | 8 |
⌀ Foro di attacco | 32 | 32 |
Angolo di regolazione κ | 16 | 9 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 | 50 |
Inserto adatto | XOMU146715 | XD.. 09T308 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Lunghezza rampa L per αmax. | 81,07 | 83,5 |