• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

XOMU146715ZZER ST900

Codice art.: 213038 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    30,58 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    25,48 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
802 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XOMU146715ZZER
Modello ST900
Tipo HB4020
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 1,5 mm
Profondità di taglio massima ap max 3 mm
Raggio programmato con ap max 3 mm
Avanzamento fz per dente 1,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Rivestimento AlTiCrN
Raggio di curvatura 1,5 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213038 ST900
EAN / GTIN 4062406267117
Codice del produttore 213038 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
330
Acciaio < 750 N/mm²
P
280
Acciaio < 900 N/mm²
P
240
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo sistema di inserti formato da inserti bilaterali a 3 taglienti (2×3 taglienti). Materiali da taglio innovativi e performanti per un’economicità particolarmente elevata.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5...1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello