{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 36 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 0,5 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 42 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 15,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206354 16/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778772 | |
Codice del produttore | 206354 16/0,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa toroidale in HMI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/0,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
216,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino
246,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Materiale da taglio | VHM | HMI |
Angolo dell’elica | 38 grado | 38 grado |
Modello | N | N |
Numero denti Z | 4 | 4 |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | 16 mm |