Fresa toroidale in HMI GARANT Master Steel HPC 12/2,0 mm

Codice art.: 206354 12/2,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie MasterSteel
    ⌀ Tagliente DC 12 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio VHM
    Norma DIN 6527
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale f8
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 38 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 26 mm
    Raggio del tagliente R1 2 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 36 mm
    ⌀ Posizione libera D1 11,8 mm
    Lunghezza complessiva L 83 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,07 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,09 mm
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Frese toroidali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 206354 12/2,0
    EAN / GTIN 4045197778734
    Codice del produttore 206354 12/2,0

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    260
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    240
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    190
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,01 mm.

    Vantaggi:

    Frese HPC con diversi raggi di testa.
    Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, elevati volumi di trucioli.

    Download & documenti

    Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello