{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Tagliente DC | 5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 0,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206354 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778529 | |
Codice del produttore | 206354 5/0,5 |