Fresa a raggio completo in HMI GARANT Master Steel HPC 0,1 mm

Codice art.: 207242 0,1
Sconto
110,24 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC / D S (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie MasterSteel
    ⌀ Tagliente DC 0,1 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale f8
    Numero denti Z 2
    Angolo dell’elica 28 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,03×D per fresatura a copiare
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 0,2 mm
    Raggio R 0,05 mm
    Lunghezza complessiva L 38 mm
    ⌀ Codolo Ds 3 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,005 mm
    Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 0,007 mm
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 207242 0,1
    EAN / GTIN 4062406281809
    Codice del produttore 207242 0,1

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    270
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    240
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    220
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    190
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 55 HRC
    H
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    400
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Elevata finitura grazie all’elevata precisione del tagliente.
    Tolleranza: contorno del raggio = ±0,005 mm.
    Miglior protezione del tagliente grazie agli spigoli leggermente arrotondati. Elevata resistenza alla flessione grazie al substrato a grana ultrafinissima.

    Download & documenti

    Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello