{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 225 mm | |
Spessore | 2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
⌀ Foro | 40 mm | |
Numero denti Z | 180 | |
Passo t | 4 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2; 4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177055 225X2 | |
EAN / GTIN | 4067263046530 | |
Codice del produttore | 177055 225X2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Lama per seghe circolari fine, non rivestito, ⌀ × Spessore: 225X2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
72,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
70,98 €
33,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | Eisele |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Spessore | 2 mm | 2 mm |
Passo t | 4 mm | 4 mm |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 mm | 8 mm |