Lama per seghe circolari fine 400X3/G mm

Codice art.: 177055 400X3/G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

400 mm
Spessore 3 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
⌀ Foro 50 mm
Numero denti Z 180
Passo t 7 mm
Numero di fori di trascinamento 4; 4
⌀ Foro di trascinamento 15; 14 mm
Interasse fori di trascinamento 80; 85 mm
Per seghe delle seguenti marche Kaltenbach
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 177055 400X3/G
EAN / GTIN 4067263211952
Codice del produttore 177055 400X3/G

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
800
Alluminio > 10% Si
N
600
Acciaio < 500 N/mm²
P
37
Acciaio < 750 N/mm²
P
22
Acciaio < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Ottima qualità ed esecuzione precisa a un prezzo conveniente. Superficie trattata a vapore contro l’incollamento di materiale.

Uso:

Su macchine a bassa velocità (ca. 50 giri/min).
Passo dei denti t: (forma del dente).
  • 4 mm (BW) − per profilati e tubi con spessori di 1,0 - 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − per profilati, tubi e materiale pieno medi da 1,5 - 20 mm di spessore parete / sezione.
  • 7 / 8 mm (HZ) − per profilati e materiale pieno a forte spessore fino a circa 50 mm di spessore parete / sezione.
  • 10 - 16 mm (HZ) − per sezioni e materiale pieno extra forte oltre i 50 mm.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 177050.
  • Per gli acciai inossidabili (per es. V2A), velocità di taglio e lubrificazione corrette sono fondamentali (si vedano le indicazioni riportate nel manuale di truciolatura n. art. 110020).
  • Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50%.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello