{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 250 mm | |
Spessore | 2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
⌀ Foro | 40 mm | |
Numero denti Z | 200 | |
Passo t | 4 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2; 4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177055 250X2 | |
EAN / GTIN | 4067263046554 | |
Codice del produttore | 177055 250X2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lama per seghe circolari fine 250X2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
80,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
75,39 €
57,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
92,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ Foro | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Passo t | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari |
Numero di fori di trascinamento | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |