{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 225 mm | |
Spessore | 2 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
⌀ Foro | 40 mm | |
Numero denti Z | 180 | |
Passo t | 4 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 55 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177050 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700445 | |
Codice del produttore | 177050 225X2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lama per seghe circolari fine 225X2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
70,98 €
39,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
72,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | no | no |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | Eisele |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Spessore | 2 mm | 2 mm |
Numero denti Z | 180 | 180 |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari |
Interasse fori di trascinamento | 55 mm | 55; 64 mm |