{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 275 mm | |
Spessore | 2 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
⌀ Foro | 40 mm | |
Numero denti Z | 220 | |
Passo t | 4 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2; 4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177050 275X2 | |
EAN / GTIN | 4045197095404 | |
Codice del produttore | 177050 275X2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lama per seghe circolari fine 275X2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
160 pezzi in magazzino
97,86 €
40,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino
91,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
88,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | Eisele; Trennjäger | Eisele |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Numero denti Z | 220 | 220 | 220 |
Numero di fori di trascinamento | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |