set di pinze 6 pz. in i-BOXX 72

Codice art.: 1708155
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1708155
EAN / GTIN 4010886839683
Codice del produttore 1708155
Numero-L L60160 4150

Descrizione

Descrizione:

JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Misure: L 367 x P 316 x A 72 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 367 mm
  • Altezza totale [mm]: 72 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 316 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello