Taglierina lato potenza 180 mm

Codice art.: 1439588
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1439588
    EAN / GTIN 4010886807071
    Codice del produttore 1439588
    Numero-L L60160 1315

    Descrizione

    Descrizione:

    Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC
    Per filo duro/filo armonico - vedere tabella
    Capacità di taglio max. Ø 1,4 - 2,0 mm
    Taglienti di precisione temprati a induzione 63 - 65 HRC
    Altissime prestazioni con minimi sforzi

    Proprietà:

    • Smusso [pollici]: con
    • Larghezza totale [mm]: 53 mm
    • Altezza totale [mm]: 21 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 183 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
    • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
    • Larghezza testa 1 [mm]: 26,0 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 22,6 mm
    • Spessore della testa T1 [mm]: 11,0 mm
    • Materiale: Acciaio temperato
    • Superficie: cromato
    • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
    • Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
    • Lunghezza del tagliente [mm]: 22,6 mm
    • Capacità di taglio (max.): 1,8
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • ESD Sì/No: no
    • Molla di apertura disponibile: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello