• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza a becchi mezzotondi 160 mm

Codice art.: 6719240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6719240
EAN / GTIN 4010886671924
Codice del produttore 6719240
Numero-L L60160 1853

Descrizione

Descrizione:

Per lavori di supporto, presa, flessione e troncatura
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC
Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto

Proprietà:

  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 50 mm
  • Larghezza totale [mm]: 55 mm
  • Altezza totale [mm]: 20 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 165 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
  • Larghezza testa 1 [mm]: 16,5 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
  • Larghezza punta W4 [mm]: 3,2 mm
  • Spessore della punta: 2,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • con tagliente: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello