• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Spellafili

Codice art.: 6708630
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6708630
EAN / GTIN 4010886670866
Codice del produttore 6708630
Numero-L L60160 669

Descrizione

Descrizione:

Ganasce di taglio a forma di V per la spelatura di conduttori a uno o due fili ed isolamento in plastica
Regolazione semplice per il diametro del filo desiderato con l'ausilio della vite d'arresto e il controdado
Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto

Proprietà:

  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 43,5 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
  • Larghezza totale [mm]: 60 mm
  • Altezza totale [mm]: 21 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 160 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
  • Larghezza testa 1 [mm]: 18,5 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 8,5 mm
  • Sezione del filo [mm²]: 0,8-6,0
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello