{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,5 mm | |
⌀ Campo | 9,060 mm - 9,500 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 38 mm | |
Sporgenza totale L1 | 100 mm | |
Lunghezza complessiva L | 168 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,13 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolleranza configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Qualità configurabile | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 |
Codice articolo | 164180 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092267 | |
Codice del produttore | 164180 9,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Alesatore a macchina configurabile, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 9,5mm
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
97,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
128 pezzi in magazzino
30,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
71,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
66,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sporgenza totale L1 | 100 mm | 83 mm | 84 mm | 84 mm |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | |
Colore collarino | verde | senza | senza | |
Lunghezza complessiva L | 168 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,13 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. |