{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 19,5 mm | |
⌀ Campo | 19,010 mm - 19,500 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 60 mm | |
Sporgenza totale L1 | 147 mm | |
Lunghezza complessiva L | 228 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolleranza configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Qualità configurabile | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 |
Codice articolo | 164180 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092465 | |
Codice del produttore | 164180 19,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Alesatore a macchina configurabile, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 19,5mm
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
148,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
172,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Campo | 19,010 mm - 19,500 mm | 19,010 mm - 19,500 mm |
Colore collarino | senza | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Nominale DC | 19,5 mm | 19,5 mm |
Normativa | Norma interna | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | 0,3 mm/gir. |