{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 3,760 mm - 4,050 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 19 mm | |
Sporgenza totale L1 | 54 mm | |
Lunghezza complessiva L | 124 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tolleranza configurabile | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA | |
Qualità configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164180 4 | |
EAN / GTIN | 4045197092151 | |
Codice del produttore | 164180 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alesatore a macchina configurabile, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 4mm
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
91,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.019 pezzi in magazzino
18,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
42,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
172 pezzi in magazzino
37,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
60,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Colore collarino | senza | verde | senza | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Normativa | DIN 208 B | Norma interna | Norma interna | DIN 212 B | DIN 212 B |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |