{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 32 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 31,060 mm - 32,050 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 77 mm | |
Sporgenza totale L1 | 190 mm | |
Lunghezza complessiva L | 317 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164180 32 | |
EAN / GTIN | 4045197092717 | |
Codice del produttore | 164180 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a macchina configurabile 32 mm
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
301,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
359,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
190,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
336,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
165,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
197,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 190 | 230 | 190 | 139 | 168 | 165 |
Colore collarino | senza | senza | senza | verde | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 317 | 354 | 317 | 200 | 265 | 265 |
⌀ Nominale DC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Norma | DIN 208 B | DIN 311 | DIN 208 B | Norma interna | DIN 206 B | DIN 206 B |
Lunghezza taglienti Lc | 77 | 210 | 77 | 25 | 133 | 133 |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |