{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 212 B | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 21 mm | |
Sporgenza totale L1 | 51 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 4,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 163000 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197252838 | |
Codice del produttore | 163000 4,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Alesatore a macchina H7, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 4,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino
40,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
175 pezzi in magazzino
19,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
49,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
91,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sporgenza totale L1 | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 63 mm |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 133 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | DIN 1835 A con h6 | DIN 1835 A con h6 | Cono Morse |
Lunghezza taglienti Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 23 mm |