{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 11 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 212 B | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 41 mm | |
Sporgenza totale L1 | 101 mm | |
Lunghezza complessiva L | 142 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 163000 11 | |
EAN / GTIN | 4045197253187 | |
Codice del produttore | 163000 11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alesatore a macchina H7, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 11mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino
83,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
133 pezzi in magazzino
40,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
82,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
133,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
57,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
96,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiN | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | verde | senza | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 175 mm | 175 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | DIN 1835 A con h6 | DIN 1835 A con h6 | Codolo cilindrico con h9 | Cono Morse | Cono Morse |
Lunghezza taglienti Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |