{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 13 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 212 B | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 44 mm | |
Sporgenza totale L1 | 110 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 163000 13 | |
EAN / GTIN | 4045197253200 | |
Codice del produttore | 163000 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alesatore a macchina H7, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 13mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
99,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
162 pezzi in magazzino
44,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
98,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino
59,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
99,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | verde | senza | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Normativa | DIN 212 B | Norma interna | Norma interna | DIN 208 B | DIN 208 B |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,15 mm/gir. | 0,15 mm/gir. |