{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 14 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 47 mm | |
Sporgenza totale L1 | 114 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
⌀ Codolo Ds | 12,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 163000 14 | |
EAN / GTIN | 4045197253217 | |
Codice del produttore | 163000 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a macchina H7 14 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
101,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
283 pezzi in magazzino
45,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
101,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
159,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino
60,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
101,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiN | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | verde | senza | senza | senza | senza |
Norm | DIN 212 B | Norma interna | Norma interna | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 ;0,3 | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |