{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 15 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150170 15 | |
EAN / GTIN | 4045197085634 | |
Codice del produttore | 150170 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svasatore conico di precisione 90°, TiAlN, ⌀ Esterno Dc: 15mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
164 pezzi in magazzino
44,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
798 pezzi in magazzino
19,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.142 pezzi in magazzino
13,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
387 pezzi in magazzino
26,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
245 pezzi in magazzino
22,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
279 pezzi in magazzino
47,01 €
30,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
493 pezzi in magazzino
50,44 €
32,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
25,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
23,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | senza | senza | verde | senza | verde | verde | verde | verde |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Normativa | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |