Svasatore conico di precisione 90°, TiAlN, ⌀ Esterno Dc: 19mm

Codice art.: 150170 19
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
159 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Schaft: Codolo cilindrico con h9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 19 mm
Beschichtung TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Schneidstoff HSS
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 335 C
Schaft Codolo cilindrico con h9
Innenkühlung no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 3,5 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M10
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,14 mm/gir.
Schafttoleranz h9
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150170 19
EAN / GTIN 4045197301352
Codice del produttore 150170 19
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
N
25
Acciaio < 500 N/mm²
P
34
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate
e scanalature ricavate dal pieno.
Svasatore conico di precisione per un elevato rendimento.

Uso:

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello