{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
External ⌀ | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Countersink tip angle | 90 degrees | |
Tool material | HSS | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Shank | Plain shank with h9 | |
Through-coolant | no | |
smallest countersink ⌀ for holes from | 2 mm | |
Overall length L | 50 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
for countersunk screws ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Feed f in steel < 500 N/mm2 | 0.09 mm/rev. | |
Shank tolerance | h9 | |
Colour ring | green | |
Type of product | Stepped drill and countersink |
Codice articolo | 150170 8 | |
EAN / GTIN | 4045197301321 | |
Codice del produttore | 150170 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Svasatore conico di precisione 90° 8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
30,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
381 pezzi in magazzino
£25.09
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
233 pezzi in magazzino
£12.39
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Overall length L | 50 | 50 | 50 |
Countersink tip angle | 90 | 90 | 90 |
Tool material | HSS | HSS | HSS |
Shank ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |
smallest countersink ⌀ for holes from | 2 | 2 | 2 |
Type of product | Stepped drill and countersink | Stepped drill and countersink | Stepped drill and countersink |