{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 15 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150150 15 | |
EAN / GTIN | 4045197085528 | |
Codice del produttore | 150150 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svasatore conico di precisione 90° 15 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.072 pezzi in magazzino
18,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.126 pezzi in magazzino
13,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 60 | 60 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolleranza codolo | h9 | h9 |
⌀ Codolo Ds | 10 | 10 |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,12 |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici |